Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kivipuur DUO-S silindersabaga

Kivipuur DUO-S, silindersaba
KIVIPUUR DUO-S 12.0MM 150MM

Toote nr 0637201215

EAN 4065233142909

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kivipuur DUO-S silindersabaga

Toote nr 0637201215

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure jõudlusega lööktrell, millel on puurvasara omadused.

Väga täpne puurimine


Suurepäraste tsentreerimisomadustega



Löögikindel, äärmiselt vastupidav ja mõeldud kõige raskemate rakenduste jaoks


  • Kaasaegne vaakumkarastus

  • Väga vastupidav kõvasulamist tera

  • Optimaalne jootmine kõrgvaakumtehnoloogia abil, kuumakindel kuni 1100°C

  • Spetsiaalsest karastatu ja kuumutatud kinnitusvars

  • Kõrge tugevusega puuripea, varre materjal sama mis kivipuuridel


Kiire puurimine


  • Agressiivselt lihvitud kõvasulamist puuritera

  • Mitme suuremahulise spiraaliga


Sobib pöörd- ja löökpuurimiseks


Spetsiaalse geomeetriaga kõvasulamist tera



PGM testitud


Sobib eelnevalt heakskiidetud ankurühenduste jaoks mõeldud avade puurimiseks.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lööktrelliga puurimine betoonis, müüritises, silikaattellis ja looduskivis. Samuti keraamika ja marmori puurimiseks. Sobib kasutamiseks lööktrellides ja tavalistes trellides, samuti puuripadruni adapteriga puurvasarates.

Läbimõõt (Ø)

12 mm

Pikkus

150 mm

Tööpikkus

90 mm

Võlli läbimõõt

10 mm

Tööriista hoidmise seade

Silindervars

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Puurimiskiirus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave