Kipsplaadikruvi
Tsingitud terasest kollane tihekeere H
KIPSPL.KRUVI 4.2X75 TIHEK.
Toote nr 018904275
EAN 4053479715261
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
- Tihekeere.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Erinevate puit- ja metallist aluskonstruktsioonide kruvimiseks kuni maksimaalselt 1mm.
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 4,2 mm |
Pikkus (l) | 75 mm |
Keerme pikkus koos puurotsaga (b) | 50,5 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 8,3 mm |
Sisemine ketas | H2 |
Materjal | ST |
Pind | ZNY |
Pea tüüp | Ristpea |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |