Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kipsplaadi tüübel W-GS tüüp ZD valmistatud survevalu tsingist

Kipsplaadi tüübel W-GS
W-GS/Z KIPSPLAADIANKUR METALL 14,5X33

Toote nr 09032521

EAN 4046777425260

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kipsplaadi tüübel W-GS tüüp ZD valmistatud survevalu tsingist

Toote nr 09032521

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiireks ja lihtsaks paigaldamiseks kipsplaadile/kipskiudplaadile, ilma eelpuurimiseta ja ilma täiendava seadistusvahendita
  • Kvaliteetne valutsink

  • Kinnitamine mehaanilise blokeeringuga

  • Kiire paigaldamine, ei vaja seadistustööriista ega eelpuurimist, koos akukruvikeeraja ja vastava kruvi jaoks sobiva otsaga

  • Ajam võimaldab ankrut sisestada PZ-, AW- või TX-otsakuga, kuna kuuskantpea kannab koormust üle

  • Minimaalne vahekaugus paneeli taga (ainult 15 mm)

  • Komponenti saab kinnitada puidukruvidega või puitlaastplaadi kruvidega

  • Kipsplaadist pistikut ja kruvi saab sisestada sama otsaga

  • Treipingi keskosa võimaldab hõlpsat positsioneerimist ja paneeli puurimist

  • Paigaldamiseks soovitame kruvi ASSY®-D
Märkus
  • Komponendi kinnitamiseks kasutage ∅4,5 mm ASSY®-D kruvi või puit-/puitlaastplaadikruvi ilma puuriotsa, vastukeerme või rõngaskeermeta

  • Tüüpi Z/L soovitatakse kasutada topeltpaneelidel
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Kergete komponentide kinnitamiseks kipsplaadile, kipskiudplaadile ja kergpaneelidele, ideaalne koos ASSY®-D 4.5 mm ∅ kruviga

  • Kasutage niisketes kohtades koos roostevabast terasest kruviga

  • Saab kasutada iga 1/4-tollise ajamiga

Ankru pikkus (l)

33 mm

Materjal

Survevalu tsink

Nõutud puitlaastplaadi kruvi läbimõõt

4,5 mm

Augu läbimõõt komponendis (d Bau)

6,5 mm

Minimaalne komponendi paksus (d)

9,5 mm

Max kinnituse kõrgus (d a) - tingimus

Olenevalt kruvi pikkusest

Min. temperatuurikindlus

-40 °C

Max. temperatuurikindlus

80 °C

Kaugus äärest (a r)

50 mm

Keskpunktidevaheline kaugus (a)

100 mm

Koormused
Ankru tüüp Tüüp Z Tüüp Z/L
Soovitatav
tõmbekoormus
Kipsplaat d ≥ 12.5 mm Frec [kN] 0,1 0,1
Kipsplaat d ≥ 25 mm 0,1 0,12
Kipskiudplaat 0,12 0,12
Soovitatav nihkekoormus Kipsplaat d ≥ 12.5 mm Frec [kN] 0,12 0,12
Kipsplaat d ≥ 25 mm 0,15 0,15
Kipskiudplaat 0,15 0,15
Iseloomulikud väärtused
Telje kaugus a ≥ [mm] 100
Kaugus äärest ar ≥ [mm] 50
Minimaalne materjali paksus d ≥ [mm] 9,5
Keerme läbimõõduga kruvi dGew [mm] 4,5 4,5 4,5–5
Ava läbimõõt detailis dcon [mm] 6,5

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave