Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kipsplaadi kruvi tihekeermega, lindis

Teras, fosfaat, tihekeere H, lindis
KIPSPL.KRUVI 3.9X35 TIHEK.LINT

Toote nr 017933935

EAN 4011231235013

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kipsplaadi kruvi tihekeermega, lindis

Toote nr 017933935

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kipsplaatide kiireks ja lihtsaks kinnitamiseks metallaluskonstruktsioonidele kuni maksimaalselt 1 mm
  • Kasutamiseks kruviautomaadiga

  • Ristpea

  • Kahekordne kiirus

  • Fosfaaditud (roostekaitse lühiajaliseks , nt ehitusfaasis või transpordi ajal)

Kinnitatud vastavalt standardile EN 14566:2008

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

3,9 mm

Pikkus (l)

35 mm

Keerme pikkus

28 mm

Pea läbimõõt (dh)

8,5 mm

Otsik

H2

Materjal

Karastatud teras

Pind

PHR

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), LVL

Pealekandmise ala

Kipsplaatide kinnitamine, Kuivkonstruktsioon, Sisustus, Puitkonstruktsioon, Puitpaneeli konstruktsioon, Elementehitus

Südamiku läbimõõt

2,5 mm

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

Topeltalgusega keere

Otsa kuju

Otsak

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
E 6,3 PH otsik (1/4 tolli)

OTSIK PH2 148MM 1/4

Mitmes pikkuses, värvikoodiga
x 2 tk