Kipsplaadi kruvi tihekeermega, lindis
Teras, fosfaat, tihekeere H, lindis
KIPSPL.KRUVI 3.9X25 TIHEK.LINT
Toote nr 017933925
EAN 4011231235006
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
Kipsplaatide kiireks ja lihtsaks kinnitamiseks metallaluskonstruktsioonidele kuni maksimaalselt 1 mm
- Kasutamiseks kruviautomaadiga
- Ristpea
- Kahekordne kiirus
- Fosfaaditud (roostekaitse lühiajaliseks , nt ehitusfaasis või transpordi ajal)
Kinnitatud vastavalt standardile EN 14566:2008
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,9 mm |
Pikkus (l) | 25 mm |
Keerme pikkus | 18 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 8,5 mm |
Otsik | H2 |
Materjal | Karastatud teras |
Pind | PHR |
Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides | Puit, Saadud puidutoode, Okaspuit, Vineerplaat (BSP), LVL |
Kasutuskoht | Kipsplaatide kinnitamine, Kuivkonstruktsioon, Sisustus, Puitkonstruktsioon, Puitpaneeli konstruktsioon, Elementehitus |
Pea tüüp | Ristpea |
Südamiku läbimõõt | 2,5 mm |
Keerme tüüp | WOTHR |
Keerme tüüp | Topeltalgusega keere |
Otsa kuju | Otsak |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!