Kipsplaadi kruvi tihekeermega, lindis
Teras, fosfaat, tihekeere H, lindis
KIPSPL.KRUVI 3.5X25 TIHEK.LINT FOSFA
Toote nr 017933525
EAN 4045989630592
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
Kipsplaatide kiireks ja lihtsaks kinnitamiseks metallaluskonstruktsioonidele kuni maksimaalselt 1 mm
- Kasutamiseks kruviautomaadiga
- Ristpea
- Kahekordne kiirus
- Fosfaaditud (roostekaitse lühiajaliseks , nt ehitusfaasis või transpordi ajal)
Kinnitatud vastavalt standardile EN 14566:2008
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,5 mm |
Pikkus (l) | 25 mm |
Keerme pikkus | 18 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 8,4 mm |
Sisemine ketas | H2 |
Materjal | ST |
Pind | PHR |
Pea tüüp | Ristpea |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!