Kipsplaadi kruvi tihekeermega
Teras, fosfaaditud, tihekeere H
KIPSPL.KRUVI 3.9X55 TIHEK.
Toote nr
018903955
EAN 4011231243841
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
Metallist aluskonstruktsioonide kruvimiseks kuni maksimaalselt 1 mm
- tihekeermega keere spetsiaalse terava otsaga
- Karastatud, fosfaaditud teras
- Peitpea PH 2 otsikuga
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,9 mm |
Pikkus (l) | 55 mm |
Keerme pikkus | 35 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 8,5 mm |
Sisemine ketas | H2 |
Materjal | ST |
Pind | PHR |
Pea tüüp | Ristpea |
Keerme vorm | Topeltalgusega keere |
Otsa kuju | Otsak |
RoHS nõuetele vastav | Jah |