Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kipsplaadi kruvi Hi-Lo topeltkeere, lindiga ühendatud

Tsingitud teras Hi-Lo topeltkeere H
KIPSPL.KRUVI 3.9X51 HI-LO LINT ZN

Toote nr 0179263951
EAN 4046777463576

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kipsplaadi kruvi Hi-Lo topeltkeere, lindiga ühendatud

Toote nr 0179263951

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hi-Lo topeltkeere

Puidust ja metallist aluskonstruktsioonide külge kruvimiseks



Karastatud teras, sinine passiveeritud (A2K)



PH 2 Philipsi otsikuga

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

3,9 mm

Pikkus (l)

51 mm

Keerme pikkus

46 mm

Pea läbimõõt (dh)

8,50 mm

Pea kõrgus (k)

7,0 mm

Sisemine ketas

H2

Materjal

ST

Pind

A2K

Pea tüüp

Ristpea

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave