Kipsplaadi kruvi Hi-Lo topeltkeere, lindiga ühendatud
Tsingitud teras Hi-Lo topeltkeere H
KIPSPL.KRUVI 3.9X41 HI-LO LINT ZN
Toote nr 0179263941
EAN 4046777463569
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
Hi-Lo topeltkeere
Puidust ja metallist aluskonstruktsioonide külge kruvimiseks
Karastatud teras, sinine passiveeritud (A2K)
PH 2 Philipsi otsikuga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d) | 3,9 mm |
Pikkus (l) | 41 mm |
Keerme pikkus | 36 mm |
Pea läbimõõt (dh) | 8,50 mm |
Otsik | H2 |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Pea tüüp | Ristpea |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |