Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kipsplaadi ankur W-GS tüüp K tugevdatud keskpunktiga

Kipsplaadi ankur W-GS
W-GS KIPSPLAADIANKUR ABS

Toote nr 0903251

EAN 4011231846271

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kipsplaadi ankur W-GS tüüp K tugevdatud keskpunktiga

Toote nr 0903251

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toimimisandmed betoonis - ankrud redundantses mittekonstruktsioonilises süsteemis vastavalt ETA-15/0091
  • Kvaliteetne plastik

  • Kinnitamine mehaanilise blokeeringuga

  • Kiire paigaldamine, ei vaja seadistustööriista ega eelpuurimist, koos akukruvikeeraja ja vastava kruvi jaoks sobiva otsaga

  • Ajam võimaldab ankrut sisestada PZ-, AW- või TX-otsakuga, kuna kuuskantpea kannab koormust üle

  • Pöördlukk käivitatakse kruvi sissekeeramisega. Kruvi lahti keeramisel ei pöördu kipsplaadi kork tagurpidi, vaid jääb alusmaterjali sisse

  • Minimaalne vahekaugus paneeli taga (ainult 15 mm)

  • Komponenti saab kinnitada puidukruvidega või puitlaastplaadi kruvidega

  • Kipsplaadist pistikut ja kruvi saab sisestada sama otsaga

  • Treipingi keskosa võimaldab hõlpsat positsioneerimist ja paneeli puurimist

  • Paigaldamiseks soovitame kruvi ASSY®-D
Märkus
  • Komponendi kinnitamiseks kasutage ∅4,5 mm tihvtikruvi ASSY®-D või puit-/puitlaastplaadikruvi ilma puuriotsa, vastukeerme või rõngaskeermeta

  • Kasutage niisketes kohtades koos roostevabast terasest kruviga

  • Klaaskiuga tugevdatud plastikust tüüp K sobib tavalistele kipspaneelidele
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Kergete esemete kinnitamiseks kipsplaadile, ideaalne koos ASSY®-D 4.5 mm läbimõõduga kruviga

  • Saab kasutada iga 1/4-tollise ajamiga

Ankru pikkus (l) (l)

33 mm

Materjal

PLA

Nõutud puitlaastplaadi kruvi läbimõõt

4,5 - 5 mm

Augu läbimõõt komponendis (d Bau)

6,5 mm

Minimaalne komponendi paksus (d)

9,5 mm

Max kinnituse kõrgus (d a) - tingimus (da)

Olenevalt kruvi pikkusest

Min. temperatuurikindlus

-40 °C

Max. temperatuurikindlus

80 °C

Kaugus äärest (a r)

50 mm

Keskpunktidevaheline kaugus (a)

100 mm

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] Tüüp K
Soovitatav tõmbekoormus Kipsplaat d ≥ = 12,5 mm Frec.[kN] 0,1
Kipsplaat d ≥ = 25 mm 0,1
Kipskiudplaat -
Soovituslik põikkoormus Kipsplaat d ≥ = 12,5 mm Frec.[kN] 0,12
Kipsplaat d ≥ = 25 mm 0,12
Kipskiudplaat -

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave