Kinnitusvahend
Riiv, tsingitud teras
RIIV 70X18 MM ZN
Toote nr 0689400507
EAN 4053479941554
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
Tihendamisvõimalusega
- Nt tollivormistuse jaoks
- Lame lukustuskonks
- Üle serva kinnitamise võimalus
Märkus
Puitpindadele paigaldamiseks, kuni A = 70 mm, nt võib kasutada 3 mm läbimõõduga ASSY peitpeakruvisid ja alates A = 87 mm ASSY peitpeakruvisid läbimõõduga 4 mm.
Mõõdud, mis võivad muutuda. Tootja jätab endale õiguse teha toodetes tehnilisi muudatusi.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Võib kasutada teras-, alumiinium- ja puitpindadel
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Pikkus (A) | 70 mm |
Laius (B) | 31 mm |
Konksu läbimõõt (C) | 4,0 mm |