Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitusvahend

Riiv, tsingitud teras
RIIV 105X25 MM ZN

Toote nr 0689400510

EAN 4053479941578

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kinnitusvahend

Toote nr 0689400510

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tihendamisvõimalusega
  • Nt tollivormistuse jaoks

  • Lame lukustuskonks

  • Üle serva kinnitamise võimalus
Märkus

Puitpindadele paigaldamiseks, kuni A = 70 mm, nt võib kasutada 3 mm läbimõõduga ASSY peitpeakruvisid ja alates A = 87 mm ASSY peitpeakruvisid läbimõõduga 4 mm.

Mõõdud, mis võivad muutuda. Tootja jätab endale õiguse teha toodetes tehnilisi muudatusi.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Võib kasutada teras-, alumiinium- ja puitpindadel

Materjal

ST

Pind

A2K

Pikkus (A)

105 mm

Laius (B)

37 mm

Konksu läbimõõt (C)

4,0 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave