Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitusvahend 41 mm relssidele. Varifix®

VARIFIX poolümarpea kinnitus teras tsingitud
VARIFIX LUKUSTI 41MM 8X40 ZN

Toote nr 0862100903

EAN 4053479956169

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kinnitusvahend 41 mm relssidele. Varifix®

Toote nr 0862100903

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Saadaval mitmes pikkuses.

  • Soovitatav kõigi torude paigaldamiseks.

  • Kiire ja lihtne paigaldus.

  • Keskmise raskusega või raskete paigalduste jaoks.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib kinnitussiini jaoks

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 82 mm

Nominaalne läbimõõt (G)

8 mm

Seibi läbimõõt (d2)

35 mm

Pikkus (L)

40 mm

Laius (B)

23 mm

Paksus (t)

6 mm

Seibi paksus (h1)

2 mm

Pind

ZN

Materjal

ST

Keerme tüüp

M

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave