Kinnitusvahend 41 mm relssidele. Varifix®
VARIFIX poolümarpea kinnitus teras tsingitud
VARIFIX LUKUSTI 41MM 8X100 ZN
Toote nr 0862100906
EAN 4053479956190
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
- Saadaval mitmes pikkuses.
- Soovitatav kõigi torude paigaldamiseks.
- Kiire ja lihtne paigaldus.
- Keskmise raskusega või raskete paigalduste jaoks.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib kinnitussiini jaoks | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 82 mm |
Nominaalne läbimõõt (G) | 8 mm |
Seibi läbimõõt (d2) | 35 mm |
Pikkus (L) | 100 mm |
Laius (B) | 23 mm |
Paksus (t) | 6 mm |
Seibi paksus (h1) | 2 mm |
Pind | ZN |
Materjal | ST |
Keerme tüüp | M |