Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitusteip Power

Kahepoolne teip, Power
KAHEP.TEIP 25MM X 10M LÄBIPAIST.

Toote nr 0894909025

EAN 4065746323833

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kinnitusteip Power

Toote nr 0894909025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kleepuv alus

Akrülaat

Tugimaterjal

Akrüül, Vaht

Värv

Läbipaistev

Rulli laius

25 mm

Rulli pikkus

10 m

Paksus

1 mm

Min/max töötlemistemperatuur

15 to 30 °C

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 90 °C

Max lühiajaline temperatuurikindlus

150 °C

Ultraviolettkindlus

Jah

Niiskustakistus

Jah

Liimimisjõud 25 mm juures

29 N

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

Unlimited / jahe ja kuiv hoiupaik, kaitstud päikesevalguse eest, 15 °C kuni 25 °C

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
IPA isopropanooliga puhastusvahend

IPA PUHASTUSAINE 500ML

Universaalseks kasutuseks