Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitusteip Power

Kahepoolne teip, Power
KAHEP.TEIP 19MM X 10M LÄBIPAIST.

Toote nr 0894909009

EAN 4065746323826

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kinnitusteip Power

Toote nr 0894909009

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne kahepoolne tugevalt kleepuv teip nõudlikuks ühendamiseks sise- ja välistingimustes. Ühendab ja tihendab ühekorraga.

Eriti suur ja pikaaegne liimimistugevus


Jooksva meetri kohta hoiab kuni:


  • 8 kg 25 mm laiuse kohta

  • 6 kg 19 mm laiuse kohta

  • 4 kg 12 mm laiuse kohta


Võimalikud nähtamatud ühendused


  • Optimaalne disain ilma näotute aukudeta, kruvideta, neetideta jms.

  • Puurimine, neetimine jne ei nõrgesta materjali.


2 ühes: Seob ja tihendab ühekorraga


  • Kohene pingevaba ühendus

  • Annab vibratsiooni ja lööke neelava efekti

  • Hoiab ära rooste tekke


Suurepärane niiskus- ja UV-kindlus võimalikuks kasutamiseks välitingimustes või niisketes ruumides.

Märkus

Enne esitatud liimimislahenduste kasutamist tutvuge kehtivate ehituseeskirjadega, mis võivad piirkonniti erineda, ning järgige neid ka oma rakenduse projekteerimisel ja teostamisel. Pea kõrgusel (1,80 m) soovitame liimimiseks alati kasutada isikukaitsevahendeid.

Kasutusala
Läbipaistvate kahepoolseteteipide alusmaterjalide tabel
Kahepoolneteip Power PLUSKahepoolneteip Power
0894905012
0894905019
0894905025
0894909008
0894909009
0894909025
Tellis (lõigatud pind)

1

1

Põletatud tellis

2

2

Silikaattellis

2

-
Pöök

3

3

Kuusk

3

2

Lehis

3

3

MuuKlaas

4

4

Bituumeni aluspinnad--
Silikoon--
PlastidPMMA

3

3

ABS

2

2

PC (polükarbonaat)

3

3

PVC

2

2

Polüetüleen (PE)--
Polüpropüleen (PP)--
Teflon (PTFE)--
EPDM--
1 = Piiratud nake
2 = Mõõdukas nake
3 = Hea nake
4 = Väga hea nake
5 = Suurepärane nake
- = Ei nakku
MetallAlumiinium

5

4

Teras

4

5

Puit ja kiviBetoon

5

4

Graniit

4

4

Marmor

2

3

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kinnitusteipi Power kasutatakse sarnaste ja erinevate materjalide, näiteks katmata metallide (nt teras või alumiinium ilma oksiidikihita), kompaktse ja kõva puidu*, klaasi, suure energiatihedusega plastide (ABS, polükarbonaat, PMMA, kõva PVC jne) ühendamiseks. Sobib siledatele ja tekstuursetele piisavalt kõvadele pindadele. Võrreldes teiste ühendussüsteemidega saab seda kiiresti ja tõhusalt töödelda.



Ei soovitata kasutada madala energiavajadusega materjalidel, näiteks PE-l, PP-l, pulbervärvidel, Teflon®-il või raskesti liimitavatel pindadel, näiteks PA-l, kummil, silikoonil, pehmel PVC-l, EPDM-il jne. Värvitud pindadel võib nakkumine halveneda.


*Olge puidu kasutamisel ettevaatlik, sest selle koostises olevad ühendid võivad mõjutada nakketugevust



Auto/kaubavedu:


Andurid, igat tüüpi kattepaneelide liimimine, nt helkurid, peegliklaasid, dekoratiivliistud, laed, kaitseplastid jne.



Metalli-/ehitustööd:


Kaablikanalite, montaažisiltide, klaaselementide, käepidemete, uste ja liftide metallviimistluse ja alusplaatide, neoonreklaami plastdetailide liimimine.



Kuppelvalgustite, talveaedade jms puhul võtke arvesse konkreetsete kasutatavate materjalide erinevaid soojuspaisumisi.



Sanitaartehnilised tööd:


Peeglid, kronsteinid, dekoratiivelemendid, dosaatorid jne.



Puit/ehitus:


Metallprofiilid fassaadikonstruktsioonides, klaas- ja plastosad kuppelvalgustitele ja talveaedadele, akna- ja ukseliistud jne.

Juhised

Maksimaalne hoidmistugevus saavutatakse ainult optimaalsete töötlemistingimuste korral. Kahepoolne kinnitusteip Power püsib enamikul siledatel või kerge tekstuuriga, piisavalt tahketel pindadel, kus töötlemistemperatuuri hoitakse üle 10 °C. Kerge karestamine võib parandada nakketugevust. Samuti eemaldatakse metallidelt kõik oksiidikihid. Enne liimimist eemaldage lihvimistolm alati täielikult. Ärge kasutage õli sisaldavat suruõhku. Vaadake ka tehnilist teabelehte.

Kleepuv alus

Akrülaat

Tugimaterjal

Akrüül, Vaht

Värv

Läbipaistev

Rulli laius

19 mm

Rulli pikkus

10 m

Paksus

1 mm

Min/max töötlemistemperatuur

15 to 30 °C

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 90 °C

Max lühiajaline temperatuurikindlus

150 °C

Ultraviolettkindlus

Jah

Niiskustakistus

Jah

Liimimisjõud 25 mm juures

29 N

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

Unlimited / jahe ja kuiv hoiupaik, kaitstud päikesevalguse eest, 15 °C kuni 25 °C

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
IPA isopropanooliga puhastusvahend

IPA PUHASTUSAINE 500ML

Universaalseks kasutuseks