Kinnitusteip Power
Kahepoolne teip, Power
KAHEP.TEIP 12MMX10M HALL
Toote nr 0894909001
EAN 4046778736723
Eriti suur ja pikaaegne liimimistugevus
Jooksva meetri kohta hoiab kuni:
- 8 kg 25 mm laiuse kohta
- 6 kg 19 mm laiuse kohta
- 4 kg 12 mm laiuse kohta
Võimalikud nähtamatud ühendused
- Optimaalne disain ilma näotute aukudeta, kruvideta, neetideta jms.
- Puurimine, neetimine jne ei nõrgesta materjali.
2 ühes: Seob ja tihendab ühekorraga
- Kohene pingevaba ühendus
- Annab vibratsiooni ja lööke neelava efekti
- Hoiab ära rooste tekke
Suurepärane niiskus- ja UV-kindlus võimalikuks kasutamiseks välitingimustes või niisketes ruumides.
Enne esitatud liimimislahenduste kasutamist tutvuge kehtivate ehituseeskirjadega, mis võivad piirkonniti erineda, ning järgige neid ka oma rakenduse projekteerimisel ja teostamisel. Pea kõrgusel (1,80 m) soovitame liimimiseks alati kasutada isikukaitsevahendeid.
| Läbipaistvate kahepoolseteteipide alusmaterjalide tabel | |||
| Kahepoolneteip Power PLUS | Kahepoolneteip Power | ||
| 0894905012 0894905019 0894905025 | 0894909008 0894909009 0894909025 | ||
| Tellis (lõigatud pind) | ⎷1 | ⎷1 | |
| Põletatud tellis | ⎷2 | ⎷2 | |
| Silikaattellis | ⎷2 | - | |
| Pöök | ⎷3 | ⎷3 | |
| Kuusk | ⎷3 | ⎷2 | |
| Lehis | ⎷3 | ⎷3 | |
| Muu | Klaas | ⎷4 | ⎷4 |
| Bituumeni aluspinnad | - | - | |
| Silikoon | - | - | |
| Plastid | PMMA | ⎷3 | ⎷3 |
| ABS | ⎷2 | ⎷2 | |
| PC (polükarbonaat) | ⎷3 | ⎷3 | |
| PVC | ⎷2 | ⎷2 | |
| Polüetüleen (PE) | - | - | |
| Polüpropüleen (PP) | - | - | |
| Teflon (PTFE) | - | - | |
| EPDM | - | - | |
| ⎷1 = Piiratud nake ⎷2 = Mõõdukas nake ⎷3 = Hea nake ⎷4 = Väga hea nake ⎷5 = Suurepärane nake - = Ei nakku | |||
| Metall | Alumiinium | ⎷5 | ⎷4 |
| Teras | ⎷4 | ⎷5 | |
| Puit ja kivi | Betoon | ⎷5 | ⎷4 |
| Graniit | ⎷4 | ⎷4 | |
| Marmor | ⎷2 | ⎷3 | |
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!
Andmelehed(X)
Kinnitusteipi Power kasutatakse sarnaste ja erinevate materjalide, näiteks katmata metallide (nt teras või alumiinium ilma oksiidikihita), kompaktse ja kõva puidu*, klaasi, suure energiatihedusega plastide (ABS, polükarbonaat, PMMA, kõva PVC jne) ühendamiseks. Sobib siledatele ja tekstuursetele piisavalt kõvadele pindadele. Võrreldes teiste ühendussüsteemidega saab seda kiiresti ja tõhusalt töödelda.
Ei soovitata kasutada madala energiavajadusega materjalidel, näiteks PE-l, PP-l, pulbervärvidel, Teflon®-il või raskesti liimitavatel pindadel, näiteks PA-l, kummil, silikoonil, pehmel PVC-l, EPDM-il jne. Värvitud pindadel võib nakkumine halveneda.
*Olge puidu kasutamisel ettevaatlik, sest selle koostises olevad ühendid võivad mõjutada nakketugevust
Auto/kaubavedu:
Andurid, igat tüüpi kattepaneelide liimimine, nt helkurid, peegliklaasid, dekoratiivliistud, laed, kaitseplastid jne.
Metalli-/ehitustööd:
Kaablikanalite, montaažisiltide, klaaselementide, käepidemete, uste ja liftide metallviimistluse ja alusplaatide, neoonreklaami plastdetailide liimimine.
Kuppelvalgustite, talveaedade jms puhul võtke arvesse konkreetsete kasutatavate materjalide erinevaid soojuspaisumisi.
Sanitaartehnilised tööd:
Peeglid, kronsteinid, dekoratiivelemendid, dosaatorid jne.
Puit/ehitus:
Metallprofiilid fassaadikonstruktsioonides, klaas- ja plastosad kuppelvalgustitele ja talveaedadele, akna- ja ukseliistud jne.
Maksimaalne hoidmistugevus saavutatakse ainult optimaalsete töötlemistingimuste korral. Kahepoolne kinnitusteip Power püsib enamikul siledatel või kerge tekstuuriga, piisavalt tahketel pindadel, kus töötlemistemperatuuri hoitakse üle 10 °C. Kerge karestamine võib parandada nakketugevust. Samuti eemaldatakse metallidelt kõik oksiidikihid. Enne liimimist eemaldage lihvimistolm alati täielikult. Ärge kasutage õli sisaldavat suruõhku. Vaadake ka tehnilist teabelehte.
Kleepuv alus | Akrülaat |
Tugimaterjal | Akrüül, Vaht |
Värv | Hall |
Rulli laius | 12 mm |
Rulli pikkus | 10 m |
Paksus | 1 mm |
Min/max töötlemistemperatuur | 15 to 30 °C |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 90 °C |
Max lühiajaline temperatuurikindlus | 150 °C |
Ultraviolettkindlus | Jah |
Niiskustakistus | Jah |
Liimimisjõud 25 mm juures | 44 N |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | Unlimited / jahe ja kuiv hoiupaik, kaitstud päikesevalguse eest, 15 °C kuni 25 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!