Kinnitusklamber W-GFIXB 927
Toruklamber W-GFIXB 927
TORUKLAMBER DIGA D20MM G2
Toote nr 0864927020
EAN 4045727386606
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
Sobib kõigile Würthi tööriistadele DIGA® CS
Rakenduse heakskiiduga ETA-18/0957 koos naeltega ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 järgi
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Torude (terasarmatuuriga torude ja plasttorude) ning sanitaar- ja küttetorude kiire kinnitamine betooni (normaalbetoon ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) kooskõlas standardiga DIN EN 206 lubjatelliste, täistelliste ja terase kohta.
![]() | |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Pikkus (A) | 49 mm |
Laius (B) | 20 mm |
Sobiv toru välisläbimõõdule (ØD) | 20 mm |
Ava keskme ja klambri vaheline kaugus (C) | 18 mm |