Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitusklamber W-GFIXB 927

Toruklamber W-GFIXB 927
TORUKLAMBER DIGA D18MM G2

Toote nr 0864927018

EAN 4045727386590

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kinnitusklamber W-GFIXB 927

Toote nr 0864927018

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib kõigile Würthi tööriistadele DIGA® CS

Rakenduse heakskiiduga ETA-18/0957 koos naeltega ETA-21/0702 ja ETA-21/0703 järgi

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Torude (terasarmatuuriga torude ja plasttorude) ning sanitaar- ja küttetorude kiire kinnitamine betooni (normaalbetoon ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) kooskõlas standardiga DIN EN 206 lubjatelliste, täistelliste ja terase kohta.

Materjal

Teras

Pind

A2K

Pikkus (A)

47 mm

Laius (B)

20 mm

Sobiv toru välisläbimõõdule (ØD)

18 mm

Ava keskme ja klambri vaheline kaugus (C)

18 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave