Kinnitushülss
Kinnitushülss tsingitud terasest
FIX-KIIR-ANKUR M8X130
Toote nr 090508 130
EAN 4011231850216
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
Kergete kinnitusdetailide kiireks ja ökonoomseks paigaldamiseks kõikidesse tahketesse materjalidesse, galvaniseeritud terasest
- Kiire ja lihtne paigaldus
- Karastatud terasvedru
- Komponenti hoitakse äärikust kinni
- Kohene kandevõime
- Kasutamiseks läbistavaks paigaldamiseks
- Paremad termilised omadused kui polüamiidankrud
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sekundaarseks kinnituseks siseviimistluses
- Välitingimustes sekundaarsete lisaseadmete jaoks, mis on vajalikud vaid lühiajaliselt, nt. hoone turvalisus
- Võib kasutada betoonis ≥ B25, täistellis, täisliivatellis, kõva looduskivi
Ankru läbimõõt | 8 mm |
Pikkus (l) | 130 mm |
Max kinnituskõrgus (d a) (da) | 90 mm |
Kinnitussügavus (h s) | 40 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 8 mm |
Kaugus äärest (a r) | 50 mm |
Keskpunktidevaheline kaugus (a) | 80 mm |
Minimaalne komponendi paksus (d) | 80 mm |
Puuriaugu sügavus (t) | 45 mm |
Augu läbimõõt komponendis (d Bau) | 8,8 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!