Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitushülss

Kinnitushülss tsingitud terasest
FIX-KIIR-ANKUR M6X80

Toote nr 090506 80

EAN 4011231850193

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kinnitushülss

Toote nr 090506 80

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kergete kinnitusdetailide kiireks ja ökonoomseks paigaldamiseks kõikidesse tahketesse materjalidesse, galvaniseeritud terasest
  • Kiire ja lihtne paigaldus

  • Karastatud terasvedru

  • Komponenti hoitakse äärikust kinni

  • Kohene kandevõime

  • Kasutamiseks läbistavaks paigaldamiseks

  • Paremad termilised omadused kui polüamiidankrud
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sekundaarseks kinnituseks siseviimistluses

  • Välitingimustes sekundaarsete lisaseadmete jaoks, mis on vajalikud vaid lühiajaliselt, nt. hoone turvalisus

  • Võib kasutada betoonis ≥ B25, täistellis, täisliivatellis, kõva looduskivi

Ankru läbimõõt

6 mm

Pikkus (l)

80 mm

Max kinnituskõrgus (d a) (da)

50 mm

Kinnitussügavus (h s)

30 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

6 mm

Kaugus äärest (a r)

50 mm

Keskpunktidevaheline kaugus (a)

60 mm

Minimaalne komponendi paksus (d)

60 mm

Puuriaugu sügavus (t)

35 mm

Augu läbimõõt komponendis (d Bau)

6,8 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puhumispump puuraukude puhastamiseks

PUHASTUSPUMP AVADELE

Väiksema läbimõõduga puuraukude puhastamiseks
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 6X200MM MFDS

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
x 2 tk
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 8.0X200MM MFD

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
x 1 tk
Plus Quadro-L Vario löökpuuri tera

KIVIPUUR QUADRO-L VARIO 6X165MM

Ideaalne lahendus armeeritud betoonile ja kõvadele kivimitele, puuril on sümmeetriline, ühest tükist koosnev pea koos nelja lõikeservaga ja tugevdatud südamikuga ning muutuva geomeetriaga spiraal
Plus Quadro-L Vario löökpuuri tera

KIVIPUUR QUADRO-L VARIO 8X165MM

Ideaalne lahendus armeeritud betoonile ja kõvadele kivimitele, puuril on sümmeetriline, ühest tükist koosnev pea koos nelja lõikeservaga ja tugevdatud südamikuga ning muutuva geomeetriaga spiraal