Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitushülss

Kinnitushülss tsingitud terasest
FIX-KIIR-ANKUR M6X60

Toote nr 090506 60

EAN 4011231850186

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kinnitushülss

Toote nr 090506 60

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kergete kinnitusdetailide kiireks ja ökonoomseks paigaldamiseks kõikidesse tahketesse materjalidesse, galvaniseeritud terasest
  • Kiire ja lihtne paigaldus

  • Karastatud terasvedru

  • Komponenti hoitakse äärikust kinni

  • Kohene kandevõime

  • Kasutamiseks läbistavaks paigaldamiseks

  • Paremad termilised omadused kui polüamiidankrud
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sekundaarseks kinnituseks siseviimistluses

  • Välitingimustes sekundaarsete lisaseadmete jaoks, mis on vajalikud vaid lühiajaliselt, nt. hoone turvalisus

  • Võib kasutada betoonis ≥ B25, täistellis, täisliivatellis, kõva looduskivi

Ankru läbimõõt

6 mm

Pikkus (l)

60 mm

Max kinnituskõrgus (d a) (da)

30 mm

Kinnitussügavus (h s)

30 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

6 mm

Kaugus äärest (a r)

50 mm

Keskpunktidevaheline kaugus (a)

60 mm

Minimaalne komponendi paksus (d)

60 mm

Puuriaugu sügavus (t)

35 mm

Augu läbimõõt komponendis (d Bau)

6,8 mm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 6X200MM MFDS

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
x 2 tk
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 8.0X200MM MFD

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
x 1 tk
Plus Quadro-L Vario löökpuuri tera

KIVIPUUR QUADRO-L VARIO 6X165MM

Ideaalne lahendus armeeritud betoonile ja kõvadele kivimitele, puuril on sümmeetriline, ühest tükist koosnev pea koos nelja lõikeservaga ja tugevdatud südamikuga ning muutuva geomeetriaga spiraal
Plus Quadro-L Vario löökpuuri tera

KIVIPUUR QUADRO-L VARIO 8X165MM

Ideaalne lahendus armeeritud betoonile ja kõvadele kivimitele, puuril on sümmeetriline, ühest tükist koosnev pea koos nelja lõikeservaga ja tugevdatud südamikuga ning muutuva geomeetriaga spiraal
Puhumispump puuraukude puhastamiseks

PUHASTUSPUMP AVADELE

Väiksema läbimõõduga puuraukude puhastamiseks