Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitusankur W-TM tüüp S Kuuskantpeaga poldi ja seibiga

Kinnitusankur W-TM S-tüüpi terasest tsingitud
W-TM ANKUR POLDIGA M8 ETA

Toote nr 0904901861

EAN 4045989060733

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kinnitusankur W-TM tüüp S Kuuskantpeaga poldi ja seibiga

Toote nr 0904901861

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pragudeta betoonile, tsingitud terasele
  • Ankru sisestamiseks on vaja minimaalset pingutust

  • Kohene kandevõime – pole vaja oodata

  • Seadistustööriistu pole vaja

  • Saab pinnaga ühtlustada: Kinnitatud osi saab igal ajal eemaldada/uuesti paigaldada

  • Kolmekordne laiendushülss, et tagada ühtlane paisumine ja koormuse jaotus

  • Kindlaksmääratud pöördemomendi rakendamine ankurdamise ajal tagab turvalise paigaldamise

  • Koormus-/pöördemomendiga juhitav paisuv tsingitud terasankur suurustes M6–M12

  • Tihvti paigaldamine

ETA-10/0255 individuaalseks kinnitamiseks, variant 7, pragunematu betoon, tsingitud teras, M6-M12; mõõtmed vastavalt Euroopa tehnilise tunnustamise suunistele (ETAG) „Betoonis kasutatavad metallist ankrud“, C-liide, mõõtmisprotsess A

Märkus

Arvesse on võetud tüübikinnituses reguleeritud takistuste osaohutuskoefitsiente ja mõjude osaohutustegurit yF = 1,4. Teavet tõmbe- ja põikkoormuse kombineerimise, servade mõju ja ankrurühmade kohta leiate Euroopa tehnilise tunnustuse juhendi (ETAG) lisast C.



Betoonil on tavaline tugevdus. Suuremad väärtused on võimalikud suurema betooni tugevuse puhul.



Vastab tüübikinnitusele, kui poldid ja keermelatid, millel on EN 10204:2004 kohane vastuvõtukatsesertifikaat 3.1, on tõestatud, et need on nõutav materjal ja neil on ETA-10/0255 sätestatud mehaanilised omadused



Kui on vaja madalamat paigalduskõrgust, tehke vastavalt sügavam ava

ETA-10/0255 individuaalseks kinnitamiseks, variant 7, pragunematu betoon, tsingitud teras, M6-M12; mõõtmed vastavalt Euroopa tehnilise tunnustamise suunistele (ETAG) „Betoonis kasutatavad metallist ankrud“, C-liide, mõõtmisprotsess A

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Saab kasutada keskmise kuni raske koormuse korral



Sobib kinnitamiseks: Ülekandeliinid põranda tasandil, mille jaoks on ette nähtud süvispaigaldus; teraskonstruktsioonid, metallprofiilid, kronsteinid, alusplaadid, kaablikanalid, torustikud, paigaldussiinid jne.



Ankrul on Euroopa tehniline tunnustus kasutamiseks armeeritud või armeerimata standardbetoonis, mille tugevusklass on vähemalt C20/25 ja maksimaalne C50/60 vastavalt standardile EN 206:2000-12



Võib kasutada betoonis < C20/25, kõvas looduskivis ja täistellistest müüritises (ilma loata)



Ankur on lubatud ankurdamiseks valdavalt staatiliste või kvaasistaatiliste koormustega



Individuaalne manus:


Euroopa tehnilise tunnustusega ankurdamine mittepragunenud betoonis



Võib kasutada ainult kuivas siseruumis

Ankru läbimõõt

8 mm

Ankru pikkus (l)

51 mm

Maks kinnituse kõrgus (t fix)

14 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

12 mm

Puurimisava sügavus (h 1)

61 mm

Efektiivne ankurdussügavus (h ef)

44,5 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

9 mm

Võtme mõõt

13 mm

Materjal

Teras

Pind

A2K

Kruvi pikkus

65 mm

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] M6 M8 M10 M12
Lubatud tsentriline pingekoormus1)
individuaalsel ankrul ilma serva kauguse mõjuta tüüp A + tüüp S
Survetsoon (pragudeta betoon C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef Nadm [kN] = C20/252) 3,6 4,1 5,4 9,5
Lubatud nihkekoormus1) üksikul ankrul ilma serva kauguse mõjuta tüüp A + tüüp S Survetsoon (pragudeta betoon C20/252)), s ≥ 3 hef, c ≥ 1.5 hef Vadm [kN] = C20/252) 4,6 7,1 8,9 19,3
Lubatud paindemoment tüüp A + tüüp S Madm [Nm] 7,0 17,1 34,2 59,9
Iseloomulikud väärtused
Minimaalne materjali paksus hmin ≥ [mm] 135 135 140 160
Minimaalne vahe smin ≥ [mm] 65 90 135 165
Minimaalne kaugus äärest cmin ≥ [mm] 45 70 85 115
Vahe scr,N [mm] 119 134 155 189
Kaugus äärest ccr,N [mm] 60 67 78 95
Efektiivne ankurdussügavus hef [mm] 39,5 44,5 51,5 63,0
Puuri mõõt d0 [mm] 10 12 14 18
Lõikeservade diameeter dcut ≤ [mm] 10,45 12,5 14,5 18,5
Puurava sügavus4) h1 ≥ [mm] 55 61 70 85
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 7 9 12 14
Pöördemoment ankurdamise ajal (tüüp A + tüüp S) Tinst [Nm] 10 25 40 75
Pöördemoment ankurdamise ajal (tüüp O + tüüp H) Tinst [Nm] 5 12 20 35

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave