Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitusankur W-KD seibiga ja kuuskantmutriga, tsingitud teras

Kinnitusankur W-KD
KINNITUSANKUR M8

Toote nr 0904781

EAN 4011231849951

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kinnitusankur W-KD seibiga ja kuuskantmutriga, tsingitud teras

Toote nr 0904781

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teiseseks kinnitamiseks õõnesseintesse, õõneslagedesse ja erinevat tüüpi sandwich-paneelidesse
  • Suure ja muudetava tõhususega pikkus

  • Täielikult eelkoostatud

  • Kinnituankur lukustub ise alusmaterjali

  • Pööratav keermeslatt võimaldab iga kinnituspunkti individuaalselt reguleerida, näiteks kui tekitatakse kallakut
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Armatuuridele õõnesseintes, õõneslagedes, ripplagedes ja erinevates sandwich-elementides

  • Maksimaalne punktkoormus trapetsikujulisel lehtmetallist lagedel torude jaoks = 0,8 kN / muud kinnitused = 1,0 kN

Ankru läbimõõt

8 mm

Ankru pikkus (l)

100 mm

Augu läbimõõt komponendis (d Bau)

9 mm

Kinnitus

Seibi ja mutriga

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

20 mm

Keerme läbimõõt (d thr)

8 mm

Max kinnituskõrgus (d a)

55 mm

Materjal

Teras

Minimaalne süvendi sügavus (h)

75 mm

Pind

A2K

Keerme tüüp

M

Koormused
Ankru läbimõõt [mm] M5 M6 M8
Ankru
murdeväärtused
Arvestatud pole pinna koormuste muutumist Fbreak [kN] 51) 6.31) 131)
Tüübi W-KDH 0,8 konks paindub üles Tüübi W-KDH 1,0 konks paindub üles Tüübi W-KDH 2,2 konks paindub üles
Iseloomulikud väärtused
Keere∅ dthr. [mm] M5 M6 M8
Puuri mõõt∅ ddrl. [mm] 15 17 20
Ava∅ detailis dcon [mm] 6 7 9
Minimaalne õõnsuse sügavus h [mm] 70 75 75
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 16X600MM MFDS

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
x 1 tk
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 18X600MM MFDS

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
x 1 tk
MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur

MITMEOTSTARBELINE PUUR 20X600MM MFDS

Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali