Kinnitusankur W-KD seibiga ja kuuskantmutriga, tsingitud teras
Kinnitusankur W-KD
KINNITUSANKUR M6
Toote nr 0904761
EAN 4011231849913
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
Teiseseks kinnitamiseks õõnesseintesse, õõneslagedesse ja erinevat tüüpi sandwich-paneelidesse
- Suure ja muudetava tõhususega pikkus
- Täielikult eelkoostatud
- Kinnituankur lukustub ise alusmaterjali
- Pööratav keermeslatt võimaldab iga kinnituspunkti individuaalselt reguleerida, näiteks kui tekitatakse kallakut
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Armatuuridele õõnesseintes, õõneslagedes, ripplagedes ja erinevates sandwich-elementides
- Maksimaalne punktkoormus trapetsikujulisel lehtmetallist lagedel torude jaoks = 0,8 kN / muud kinnitused = 1,0 kN
Ankru läbimõõt | 6 mm |
Ankru pikkus (l) | 100 mm |
Augu läbimõõt komponendis (d Bau) | 7 mm |
Kinnitus | Seibi ja mutriga |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 17 mm |
Keerme läbimõõt (d thr) | 6 mm |
Max kinnituskõrgus (d a) | 60 mm |
Materjal | Teras |
Minimaalne süvendi sügavus (h) | 75 mm |
Pind | A2K |
Keerme tüüp | M |
| Koormused | |||||
| Ankru läbimõõt [mm] | M5 | M6 | M8 | ||
| Ankru murdeväärtused | Arvestatud pole pinna koormuste muutumist | Fbreak [kN] | 51) | 6.31) | 131) |
| Tüübi W-KDH 0,8 konks paindub üles | Tüübi W-KDH 1,0 konks paindub üles | Tüübi W-KDH 2,2 konks paindub üles | |||
| 1) Keermelati purunemine või kallutuselemendi purunemine | |||||
| Iseloomulikud väärtused | ||||
| Keere∅ | dthr. [mm] | M5 | M6 | M8 |
| Puuri mõõt∅ | ddrl. [mm] | 15 | 17 | 20 |
| Ava∅ detailis | dcon [mm] | 6 | 7 | 9 |
| Minimaalne õõnsuse sügavus | h [mm] | 70 | 75 | 75 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!