Kinnitusankur W-KD-TB koos seibi, Hypaloni tihendusseibi ja kuuskantmutriga, tsingitud teras
Kiiltüübel W-KD-TB
KINNITUSANKUR M10X100 W-KD-TB
Toote nr 08625440
EAN 4011231793766
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
Spetsiaalselt ette nähtud torude kinnitamiseks õõnesseintesse, õõneslagedesse ja erinevat tüüpi sandwich-paneelidesse vastavalt VdS eeskirjadele
- Täielikult eelkoostatud
- Kinnitusankur lukustub aluse külge
- Pööratav keermeslatt võimaldab iga kinnituspunkti individuaalselt reguleerida, näiteks kui tekitatakse kallakut
Statsionaarsed vesikustutussüsteemid alates M8
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Torude VdS-nõuetele vastavaks kinnitamiseks, kuni DN 50. Keermestatud varras on kindlustatud tahtmatu väljatõmbamise vastu
- Sprinklertorude, kinnitusristide, ventilatsioonikanalite, rippkinnituse, jõu- ja valgustussiinide paigaldamiseks
- Maksimaalne punktkoormus torude trapetsplekklagedele = 0,8 kN / muud kinnitused = 1,0 kN
Ankru läbimõõt | 10 mm |
Ankru pikkus (l) | 100 mm |
Augu läbimõõt komponendis (d Bau) | 11 mm |
Kuju | Seibi, tihendusseibi ja kuuskantmutriga |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 25 mm |
Keerme läbimõõt (d thr) | 10 mm |
Max kinnituskõrgus (d a) | 55 mm |
Materjal | ST |
Minimaalne süvendi sügavus (h) | 75 mm |
Tihendusseibi materjal | Hypalon |
Pind | A2K |
Keerme tüüp | M |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!