Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitusankur SHARK UR Tsingitud terasest peitpea kruviga

Kinnitusankur SHARK UR
KINNITUSANKUR SHARK-UR 8X100 ETA

Toote nr 5912808404

EAN 4065746280297

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kinnitusankur SHARK UR Tsingitud terasest peitpea kruviga

Toote nr 5912808404

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitusankur spetsiaalse ankurdusgeomeetria ja kohese kandevõimega koos ETA hinnanguga üle 100 ehitusmaterjali jaoks

Mitmekülgne kasutus


  • Kuulub SHARK UR tooteperekonda, mida on ETA-08/0190 raames katsetatud kokku rohkem kui 100 tõestatud ja moodsa ehitusmaterjali puhul

  • Läbimõõdud 8 ja 10 on katsetatud ja heaks kiidetud kokku 105 erineva alusmaterjali jaoks

  • Parem ohutus tänu betooni ja müüritise tuleohutuse kahju käitumise eksperthinnangule


Suured koormused


  • Tänu ankurduse geomeetriale laienevad hambad neljas suunas ja haarduvad alusmaterjali sisse

  • Ankurdatakse hõõrdlukustuse kaudu ankruhülsi ja alusmaterjali vahel

  • Suur töökoormus tänu paisumisele neljas suunas

  • Parem koormuse edasikandmine tänu ühtlasele, pidevale koormuse ülekandmisele kogu laienduspiirkonnas

  • Ankruhülss praktiliselt ei pöörle tänu madalale paigaldusmomendile ja paisumisele

  • Kvaliteetsest polüamiidist valmistatud ankruhülss

  • Väga tugev pöörlemisvastane lukk


Tõhus isolatsioon


  • Aja kokkuhoid tänu kohesele kandevõimele

  • Minimaalselt paigaldustöid, kuna ankruhülss ja spetsiaalne kruvi on eelnevalt kokku pandud

  • Tüübli krae takistab ankurduse enneaegset paisumist paigaldamise ajal


Paigaldussügavused


  • Kaks paigaldussügavust määratletud ehitusmaterjalides
  • SHARK-UR (tsingitud teras, roostevaba teras): Euroopa tehniline hinnang ETA-08/0190

  • Ekspertaruanne tulele vastupidavusaja kohta tulega kokkupuute korral
Kasutusala
  • SHARK-UR (tsingitud teras, roostevaba teras): Euroopa tehniline hinnang ETA-08/0190

  • Ekspertaruanne tulele vastupidavusaja kohta tulega kokkupuute korral
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Ankrut võib kasutada koos Euroopa tehnilise hinnanguga (ETA) ankrute puhul mitte-kandvates süsteemides (nt fassaadid, ripplaed jne)

  • ETA hinnangu kohaselt heaks kiidetud enam kui 100 ehitusmaterjali jaoks, sealhulgas erinevat tüüpi tellised (täistellised ja perforeeritud tellised), õõnes- ja täistellistest silikaatplokid, täisbetoonplokid ja perforeeritud plokid, samuti õõneskergbetoonplokid

  • Sobib betoonmüüritise seinte jaoks, näiteks täismassist tellis, täismassist lubiliivaplokk, vertikaalselt perforeeritud tellis, õõnes lubiliivaplokk, õõnes kergbetoonplokk, täismassist kergbetoonplokk, betoon- ja autoklaavitud poorbetoontelk

  • Sobib fassaadi, lae ja katuse aluskonstruktsioonide (puidust või terasest), puittalade, puitliistude, metallkonsoolide, metallsiinide, ripplagede, kaablikanalite, nurkklambrite, profiilide, seinakappide, nagide jms kinnitamiseks.

  • Tsingitud kruvi sobib kasutamiseks välistingimustes ja märgades ruumides (kui see paigaldatakse hoolikalt), tingimusel et kruvi pea on piisavalt kaitstud niiskuse ja paduvihma eest. Kaitseks on soovitatav kasutada püsivalt elastset hermeetikut.

  • Sobib kinnitamiseks, kui on vaja tõestada kandevõimet tuleohutuse tõttu
Juhised
  • Puurida perforeeritud ja õõnsate betoonplokkide pöörleva puuriga (ilma löökmehhanismita)

  • Puurimisjäätmed tuleb puuraugust eemaldada, nt suruõhu pumbaga tootenumber 0903 990 001. 0903990001

  • Puurimine betoonis tolmueemalduspuuriga tähendab, et puurimisauku ei ole vaja puhastada

  • Paigaldustemperatuur alusmaterjalis ≥ -20 °C

  • Tüübli temperatuur paigaldusel ≥ 0 °C

Ankru läbimõõt

8 mm

Ankru pikkus (l)

100 mm

Maks kinnituse kõrgus (t fix)

50 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

8 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

8,5 mm

Tulepüsivuse klass

F30

Kruvi läbimõõt

6 mm

Kruvi pikkus

105 mm

Kruvi materjal

Teras

Otsik

AW30

Kruvi pind

A2K

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Puurimisava sügavus (h 0)

80 mm

Puurimisava sügavus (h 1)

60 mm

Min/max kinnitusdetaili kõrgus (t fix)

30-50 mm

Heakskiit

ETA-08/0190

Müüritis4): ETA-08/0190, ankrud üleliigsesse mittekonstruktsioonilises süsteemis (temperatuurivahemikud 50°C2)/80°C3). Muude kivitüüpide, töötlemata tiheduse, minimaalse survetugevuse või temperatuurivahemike kohta vt tüübikinnitust ETA-08/0190
Aluse materjal Telliste formaat [mm] Toortihedusklass [kg/dm3] Minimaalne survetugevus [N/mm2] Fperm [kN]5) (üksikute ankrute või ankrurühma jaoks) SHARK® UR 8
Müüritellis Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Täissilikaattellis KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Normaalkaaluline betoonist täistellis Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,00
Vertikaalselt perforeeritud telliskivi HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
näiteks Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,26
20 0,43
Vertikaalselt perforeeritud tellis POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Vertikaalselt perforeeritud tellis POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,57
Õõnes silikaattellis KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
näiteks Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,57
12 0,71
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,26
12 0,34
16 0,43
Kergbetoonist õõnesplokk 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) näiteks Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,10
4 0,26
6 0,34
Kergbetoonist õõnesplokk
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Poorbetoon AAC 2 0,14
7 0,85
SHARK® UR 10 betooni ja müüritise paigaldusomadused
Ankru läbimõõt [mm] SHARK® UR 10
Nimipuur ∅ d0 [mm] 10
Puurimislaastud ∅ dcut ≤ [mm] 10,45
Puurava sügavus h1 ≥ [mm] 80
Tüübli korpuse sügavuse seadmine hnom [mm] 70
Kinnitusosas läbiv ava df ≤ [mm] 10,5
Betoon: ETA-08/0190, ankurdused üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis
Ankru läbimõõt [mm] SHARK® UR 8
Keskne tõmbekoormus1)
üksikute ankurduste või ankurduste rühma puhul
Nperm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 2,4 (2,1)
50°C2)/80°C3) 2,0
Lõikekoormus1)
üksikute ankurduste või ankurduste rühma puhul
Vperm ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,16
Tsingitud teras
A4 happekindel teras
SHARK® UR 8 betooni ja müüritise paigaldusomadused
Ankru läbimõõt [mm] SHARK® UR 8
Nominaalne puur∅ d0 [mm] 8
Puurimislaastud ∅ dcut ≤ [mm] 8,45
Puurava sügavus h1 ≥ [mm] 80
Tüübli korpuse kinnitussügavus hnom [mm] 70
Kinnitusosas läbiv ava df ≤ [mm] 8,5
Müüritis4): ETA-08/0190, ankrud üleliigsesse mittekonstruktsioonilises süsteemis (temperatuurivahemikud 50°C2)/80°C3). Muude kivitüüpide, töötlemata tiheduse, minimaalse survetugevuse või temperatuurivahemike kohta vt tüübikinnitust ETA-08/0190
Aluse materjal Telliste formaat [mm] Toortihedusklass [kg/dm3] Minimaalne survetugevus [N/mm2] Fperm [kN]5) (üksikute ankrute või ankrurühma jaoks) SHARK® UR 10
Tellis Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Täissilikaattellis KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Tavaline betoonist täistellis Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,57
20 0,86
28 1,29
Vertikaalselt perforeeritud telliskivi HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
näiteks Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,34
20 0,57
Vertikaalselt perforeeritud tellis POROTON T8-306),
EN 771-1, Z-17.1-982
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Vertikaalselt perforeeritud tellis POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,43
Õõnes silikaattellis KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
näiteks Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,43
12 0,57
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,34
12 0,43
16 0,57
Kergbetoonist õõnesplokk 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) näiteks Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,09
4 0,17
6 0,26
Kergbetoonist õõnesplokk
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Poorbetoon AAC 2 0,21
7 0,88
Betoon: ETA-08/0190, ankurdused üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis
Ankru läbimõõt [mm] SHARK® UR 10
Keskne tõmbekoormus1)
üksikute ankurduste või tüüblirühma jaoks
Nperm = C12/15 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,0
50°C2)/80°C3) 1,0
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30°C2)/50°C3) 1,6
50°C2)/80°C3) 1,4
Põikkoormus1)
üksikute ankurduste või tüüblirühma jaoks
Vperm ≥ C12/15 [kN] 5,37 4,99
Tsingitud teras
A4 happekindel teras

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave