Kinnitus ½”
Kardaansaba, 1/2 tolli
KARDAAN SABA 1/2 600MM
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
Liigendit saab pöörata 180° ja fikseerida soovitud asendisse, mistõttu sobib väga hästi tugevaks pingutamiseks erinevates asendites.
- Standard: DIN 3122, ISO 3315
- Mudel: Kroomitud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | 1/2 tolli |
Pikkus (L) | 600 mm |
Käepideme läbimõõt (A) | 35 mm |
Pea laius (B1) | 20 mm |
Pea laius (pööratud) (B2) | 37 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1,060 kg |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!