Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnitus ½”

Kardaansaba, 1/2 tolli
KARDAAN SABA 1/2 490MM

Toote nr 0712130102

EAN 4038898384465

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kinnitus ½”

Toote nr 0712130102

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Liigendit saab pöörata 180° ja fikseerida soovitud asendisse, mistõttu sobib väga hästi tugevaks pingutamiseks erinevates asendites.
  • Standard: DIN 3122, ISO 3315

  • Mudel: Kroomitud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

1/2 tolli

Pikkus (L)

490 mm

Käepideme läbimõõt (A)

35 mm

Pea laius (B1)

20 mm

Pea laius (pööratud) (B2)

37 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

878,000 g

Selle toote varuosad:
Paranduskomplekt 1/2-tollisele pööratava peaga narrele 4 osa

NELIKANT+POLT 0712 130 105-LE