Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiivri alusmüts leegikindel

Tulekaitsega sukkmüts
SUKKMÜTS BALACLAVA ANTIFLAME MUST 1 MÕÕT

Toote nr 5358000225

EAN 4099618242434

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiivri alusmüts leegikindel

Toote nr 5358000225

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tulekindel meriinovillane kiivri alusmüts

Testitud kaarleegi termiliste riskide vastu


  • Soe ja mugav

  • Tulekindel ja antistaatiline

  • Suurus: üks mõõt

Vastab järgmistele standarditele:


  • EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1

  • EN 1149-5:2018

  • EN 61482-2:2020, klass APC1 (4kA)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Must

Suurus

Üks suurus

Materjal

49% meriinovill, 49% viskoos FR, 2% antistaatiline kiud

Kanga kaal m2 kohta

220 g

Pestav

40 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave