Kiiver Pheos SH 2000-S
Kaitsekiiver SH 2000-S
KAITSEKIIVER PHEOS VALGE
Toote nr
0899200243
EAN 4053479245027
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
Mugav kiiver, reguleeritav sisemise kettaga
Optimaalne ohutus
Kaelakaitse pikendatud allapoole
Optimaalne, kiire laiuse reguleerimine
Kettasüsteem
Takistuseta ülesvaade
Lühike kiivri nokk
Lihtne kanda
- 6-punktiline kangasvooder ja individuaalselt reguleeritavad tuulutusavad ees ja taga
- Kerge
Head kombineerimisvõimalused
30 mm taskud võimaldavad kinnitada kuulmiskaitsmeid
Testitud kooskõlas standardiga EN 397 koos lisanõuetega
- Sobib väga madalatele temperatuuridele: kuni -30°C
- Kaitseb keevituspritsmete eest (MM = sulametall)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Valge |
Min/max suurus | 51 cm-61 cm |
Kiivri siseosa | 6-punktiline |
EN standard | 397 |
Temperatuuritingimused min | -30 °C |
Materjal | PE |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!