Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiiver Pheos SH 2000-S

Kaitsekiiver SH 2000-S
KAITSEKIIVER PHEOS PUNANE

Toote nr 0899200256

EAN 4053479490564

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiiver Pheos SH 2000-S

Toote nr 0899200256

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mugav kiiver, reguleeritav sisemise kettaga

Optimaalne ohutus


Kaelakaitse pikendatud allapoole



Optimaalne, kiire laiuse reguleerimine


Kettasüsteem



Takistuseta ülesvaade


Lühike kiivri nokk



Lihtne kanda


  • 6-punktiline kangasvooder ja individuaalselt reguleeritavad tuulutusavad ees ja taga

  • Kerge


Head kombineerimisvõimalused


30 mm taskud võimaldavad kinnitada kuulmiskaitsmeid



Testitud kooskõlas standardiga EN 397 koos lisanõuetega


  • Sobib väga madalatele temperatuuridele: kuni -30°C

  • Kaitseb keevituspritsmete eest (MM = sulametall)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Punane

Min/max suurus

51 cm-61 cm

Kiivri siseosa

6-punktiline

EN standard

397

Temperatuuritingimused min

-30 °C

Materjal

PE

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
4-punktiline lõuarihm SH 2000 ja SH 3000 kaitsekiivrite jaoks

LÕUARIHM PHEOS KIIVRILE

Lõuarihm DIN EN 397 rakendamiseks
x 1 tk
Kõrvakaitsed

KÕRVAKLAPID KIIVRILE SH2000/SH2000E

Kinnitamiseks kiivritele Kiiver Pheos SH 2000-S või Elektrikukiiver SH-E 2000-S
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
Selle toote varuosad:
Higipael SH 2000 kaitse-/kõrgtöökiivrite jaoks

HIGIPAEL PHEOS KIIVRILE

x 10 tk