Kiiver Pheos SH 2000-S
Kaitsekiiver SH 2000-S
KAITSEKIIVER PHEOS KOLLANE
Toote nr
0899200244
EAN 4053479245072
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
Mugav kiiver, reguleeritav sisemise kettaga
Optimaalne ohutus
Kaelakaitse pikendatud allapoole
Optimaalne, kiire laiuse reguleerimine
Kettasüsteem
Takistuseta ülesvaade
Lühike kiivri nokk
Lihtne kanda
- 6-punktiline kangasvooder ja individuaalselt reguleeritavad tuulutusavad ees ja taga
- Kerge
Head kombineerimisvõimalused
30 mm taskud võimaldavad kinnitada kuulmiskaitsmeid
Testitud kooskõlas standardiga EN 397 koos lisanõuetega
- Sobib väga madalatele temperatuuridele: kuni -30°C
- Kaitseb keevituspritsmete eest (MM = sulametall)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Kollane |
Min/max suurus | 51 cm-61 cm |
Kiivri siseosa | 6-punktiline |
EN standard | 397 |
Temperatuuritingimused min | -30 °C |
Materjal | PE |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!