Kiirvahetusotsik, magnetiga kiirkinnituse ja püsimagnetiga
Kiirvahetusotsik E 6,3 (1/4), magnetiga
KIIRVAHETUS OTSIK 1/4
Toote nr 0614176708
EAN 4011231509640
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
Kiire tööriistavahetus
Lukustushülsi kerge lükkamine ettepoole vabastab riivimehhanismi.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kinnitus | E 6.3 (1/4 tolli) |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Otsa suurus | 1/4 tolli |
Otsa tüüp | Kuuskant pesa |
Pikkus (L) | 75 mm |
Tera pikkus (L1) | 31 mm |
Krae läbimõõt (D) | 14,3 mm |