Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiirühendusega vooliku kiirliidete seeria 2000 Würth PU voolikutele

Kiirliide PUR voolikule, seeria 2000
KIIRLIITEOTSIK 11MM P-VOOL.S

Toote nr 0699100811

EAN 4053479588568

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiirühendusega vooliku kiirliidete seeria 2000 Würth PU voolikutele

Toote nr 0699100811

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suur voolukiirus kuni 2100 l/min ja maksimaalne töörõhk 16 baari.


Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse, suurendades tootlikkust ning vähendades energiakulu.



Õhukindlad ühendused


Madal energiatarve ja suur tõhusus



Karastatud terasest liited


Maksimaalne vastupidavus ja pikk kasutusiga.



Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.


Suur korrosioonikindlus – kaitstud ka nõudlikes oludes.



Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.


Kiirliited ühilduvad muude suruõhuliitmikega



Materjal: teras

Juhised
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ST

Sobib vooliku siseläbimõõduga

11,0 mm

Sobiv vooliku välisläbimõõdule

16,0 mm

Pikkus (L)

56 mm

Pind

ZN

Võtme mõõt (SW)

24 mm

Max rõhk

16 bar

Vooluhulk

2100 l/min

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave