Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiirpitskruvi valmistatud üleni terasest

Tugev kiirpitskruvi
KIIRLUKUSTIGA PITSKRUVI 250MM

Toote nr 071467625

EAN 4011231722650

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiirpitskruvi valmistatud üleni terasest

Toote nr 071467625

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lihtne ja käepärane pitskruvi mitmekülgse elastse ja tundliku kinnitamise jaoks
  • Suur paindlikkus, sest pitskruvid on saadaval mitme eri kinnituspikkusega

  • Täpne töö tänu pööratavale terasest surveplaadile ja peenele täpsele narremehhanismile

  • Äärmiselt kulumiskindel tänu karastatud terasest surveplaadile ja ühest tükist sepistatud liugvardale, mis on mõlemad galvaniseeritud

  • Kõrge pinnakõvadusega paagutatud terasest valmistatud nukkhoova pikk kasutusiga

  • Lihtne käsitseda ainult ühe käega
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Max. väline kinnituslaius (L1 max.)

250 mm

Ülekate (L2)

120 mm

Profiili paksus

10,5 mm

Profiili laius (B)

22 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave