Kiirpitskruvi valmistatud üleni terasest
Tugev kiirpitskruvi
KIIRLUKUSTIGA PITSKRUVI 160MM
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
Lihtne ja käepärane pitskruvi mitmekülgse elastse ja tundliku kinnitamise jaoks
- Suur paindlikkus, sest pitskruvid on saadaval mitme eri kinnituspikkusega
- Täpne töö tänu pööratavale terasest surveplaadile ja peenele täpsele narremehhanismile
- Äärmiselt kulumiskindel tänu karastatud terasest surveplaadile ja ühest tükist sepistatud liugvardale, mis on mõlemad galvaniseeritud
- Kõrge pinnakõvadusega paagutatud terasest valmistatud nukkhoova pikk kasutusiga
- Lihtne käsitseda ainult ühe käega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Max. väline kinnituslaius (L1 max.) | 160 mm |
Ülekate (L2) | 80 mm |
Profiili paksus | 7,5 mm |