Kiirpadrun 2 rõngast
Trellipadrun
TRELLIPADRUN 1-10MM 3/8 UNF
Toote nr 0692838133
EAN 4056807383897
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
Kinnituse mõõtu ei ole märgitud kõikidele puuripadrunile.
Seetõttu peaks mõõtma puuripadrunit:
- 1/2” = 12.7 mm
- 3/8” = 9.5 mm
- 5/8” - 16 = 15.9 mm
- B 16 = 15.7 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Puuripadruni tüüp | Kiire toimega padrun, kaks hülssi |
Puuripadruni hoidik | 3/8 tolli x 24 UNF |
Min/max padruni ulatus | 1-10 mm |
Sobiv vasakpoolsele pöörlemisele | Jah |
Sobib löögiga töötamiseks | Ei |
Toote kaal (ühiku kohta) | 227,000 g |