Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiirliitmik voolikuühendusega, seeria 2000 Würth PVC voolikutele

Kiirliitmik, voolikuühendus, seeria 2000
KIIRLIITEOTSIK VOOL.Ø10MM VÄL

Toote nr 0699100110

EAN 4053479588797

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiirliitmik voolikuühendusega, seeria 2000 Würth PVC voolikutele

Toote nr 0699100110

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suur voolukiirus (kuni 2100 l/min) ja maksimaalne töörõhk 16 baari.


Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse, suurendades tootlikkust ning vähendades energiakulu.



Ergonoomilise kujuga lukustusrõngas


See tagab kindla haarde ja takistab lahti tulemist



Väike ühendusjõud võimaldab kasutamist ühe käega.


Lihtsaks, kiireks ja turvaliseks ühendamiseks ning vabastamiseks on vaja vaid minimaalset jõudu.



Õhukindlad ühendused


Madal energiatarve ja suur tõhusus



Karastatud terasest niplid ja lukustusrõngad


Maksimaalne vastupidavus ja pikk kasutusiga.



Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.


Suur korrosioonikindlus – kaitstud ka keerulistes oludes



Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.


Euroliitmikud ühilduvad muude suruõhuliitmikega



Materjal: teras

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib vooliku siseläbimõõduga

10 mm

Pikkus (L)

70 mm

Välisläbimõõt (D)

23 mm

Võtme mõõt (SW)

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave