Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiirliitmik voolikuspindliga Cejn 303

Kiirliide voolikule Cejn 303
KIIRLIITEOTSIK VOOL. Ø6MM VÄL

Toote nr 06993036

EAN 4053479928081

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiirliitmik voolikuspindliga Cejn 303

Toote nr 06993036

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väike ühendusjõud muudab pistikute kasutamise lihtsaks.
  • Liitmike voolukiiruse väärtused on suured ja need on väga vibratsioonikindlad.

  • Torude kiirliitmikega ja väliskeermega liitmikuniplitega on tarnimisel kaasas keermetihenduspasta.

  • Võib kasutada ka vaakumiks.


Vooluava: 6,5 mm


Vool*: 1450 l/min


Max töörõhk: 16 baari (232 PSI)


Min.plahvatusrõhk: 140 baari (2030 PSI)


Temperatuurivahemik: -20°C kuni +100°C


Korpus: tsingitud teras/messing


Karastatud ja tsingitud terasest liitmikunippel


Haakejõud: 85,0 N


Ühildub standarditega TEMA 1300, Rectus 31


*Mõõdetud 0,5 baari rõhukaoga