Kiirliitmik voolikuspindliga Cejn 303
Kiirliide voolikule Cejn 303
KIIRLIITEOTSIK VOOL. Ø10MM VÄL
Toote nr 069930310
EAN 4053479928944
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
Väike ühendusjõud muudab pistikute kasutamise lihtsaks.
- Liitmike voolukiiruse väärtused on suured ja need on väga vibratsioonikindlad.
- Torude kiirliitmikega ja väliskeermega liitmikuniplitega on tarnimisel kaasas keermetihenduspasta.
- Võib kasutada ka vaakumiks.
Vooluava: 6,5 mm
Vool*: 1450 l/min
Max töörõhk: 16 baari (232 PSI)
Min.plahvatusrõhk: 140 baari (2030 PSI)
Temperatuurivahemik: -20°C kuni +100°C
Korpus: tsingitud teras/messing
Karastatud ja tsingitud terasest liitmikunippel
Haakejõud: 85,0 N
Ühildub standarditega TEMA 1300, Rectus 31
*Mõõdetud 0,5 baari rõhukaoga
Tooteteave
Andmelehed(X)