Kiirliitmik bimetallist silindersaagide jaoks
Kiirvahetatav kinnitus bimetallist silindersaele
AUGUSAE KIIRVAHETUSPADRUN A4/A2
Toote nr 0632900000
EAN 4050641961174
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
Üks adapter kõikidele läbimõõtudele
Kiire, mugav ja turvaline
- Spetsiaalsed adapterid võimaldavad erinevaid diameetreid väga kiiresti ja lihtsalt muuta
- Sae vahetamiseks ei pea kinnitust eemaldama puuripadrunilt ega padrunilt. See võimaldab töötada ühe käega.
Äärmiselt kõrge täpsus ja pikk kasutusiga
Väga madalad tootmistolerantsid ja 3-pinnaline võll, mis vähendavad oluliselt sae vibratsiooni ning sobivad optimaalselt puuripadrunisse ja tsangpadrunisse. See võimaldab silindersae pikemat kasutusiga ja vähendada ajami laagrite kulumist.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib augusaele läbimõõduga | 14 - 152 mm |
Võlli läbimõõt | 11 mm |
Ajami tüüp | Kolmnurk |
Pikkus | 140 mm |
Kiirliitmik bimetallist silindersaagide jaoks kaasas:
1
x
HSCo tsentripuuri sobib kõvasulamist hammastega augusaele Heavy Duty ja ka HSS bimetallist augusaele Longlife & Speed HSCo8
TSENTRIPUUR HSCO 110MM K-PADRUNILE
Kirjeldus:
Sobib praktiliselt kõikide materjalide jaoks, nagu leht- ja okaspuit (kaasa arvatud ka kompaktpuit), malm, värvilised metallid, tavaline teras ja roostevaba teras
Kogus:
1
x
1
x
Kogus:
1
x
1
x
Adapter A4 bimetallist silindersae jaoks diameetrile 14-30 mm
A4 ADAPETR 14-30MM
Kogus:
1
x
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!