Kiirliimi krunt
Kiirliimi krunt
KRUNT KIIRLIIMIDELE 50ML
Toote nr 08930915
EAN 4099618405464
Hoiatus: Erinevate materjalidega kombineeritud liimimise korral võib kruntida ainult mittepolaarset pinda
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt läbiviidud testidele ja meie kogemustele; viige enne igat kasutust oma testid läbi. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaks määratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!
Krunti kasutatakse raskesti liimitavate materjalide haardumise parandamiseks
Krundi võib pinnale kanda vastavalt vajadusele absorbeeriva materjali (nt väikese käsna) või pintsliga. Osasid võib ainesse kasta või sellega pihustada.
Lahusti peab olema enne liimi pealekandmist täielikult aurustunud!
Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Keemiline alus | Alifaatne lahusti |
Värv | Läbipaistev |
Tihedus | 0,68 g/cm³ |
Min leekpunkt | -10 °C |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 24 Month / toatemperatuuril |
Sisukord | 50 ml |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!