Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiirliim FLEX

Tsüanoakrülaat kiirliim Flex
WÜRTH KIIRLIIM FLEX 20G

Toote nr 0893092

EAN 4050641453082

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiirliim FLEX

Toote nr 0893092

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

See on suurepärase soojuskindlusega tugev, kuid paindlik superliim.
  • Liimib mõne sekundiga

  • Suur termiline stabiilsus

  • Suur vastupidavus löögile ja koorumisele

  • Parem niiskuskindlus

  • Lahusti- ja silikoonivaba

  • Pudeli ergonoomiline kuju võimaldab hõlpsat ühekäekasutust

  • Praktiline spetsiaalne kork puhta töö tegemiseks, ilma et väljalaskeava ummistuks
Märkus
  • Soovitatav on kanda kaitsekindaid ja -prille.

  • Kui pinnad on liiga kuivad või happelised, siis kuivamine viibib või on tõkestatud, samas kui niiskemad ja aluselisemad pinnad kiirendavad toimet.

  • Vedela liimi aururõhu tõttu võib aeglaselt kuivav jääk liimimiskoha ümber tekitada valge ladestuse (õitsemisefekt). Need on kuivava liimiaurud. Need saab eemaldada nt isopropüülalkoholi või atsetooni abil. Siiski on oluline tagada, et puhastatavate osade pinnad oleksid vastupidavad ka neile lahustitele. Õitsemise vältimiseks/vähendamiseks saab liimi kasutada säästlikult ja tagada tööpiirkonnas piisav õhuniiskus ja õhutus.
Kasutusala
KiirliimKiirliim
Plasto
Kiirliim
Flex
Kiirliim
4-in-1
Klebfix
4-in-1
pintsliga kasutamiseks
Kiirliim
GAN
Kiirliim
2C
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polüamiid
Polükarbonaat = PC
Polüstüreen⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silikoon⚫1
Styrofoam⚫1⚫1
Värvitud pinnadVärvitud pinnad
Puit ja puitmaterjalidPuit (MDF, puitlaastplaat)
Laminaattahvlid
(Resopal, Ultrapas)
Dekoratiivtahvlid
Kork
Kivi ja ehitusplatsi materjalidBetoon
Bituumenpinnad
Poorbetoon, kips, kipsplaat
Sünteetiline kivi (Corian, Varicor)
HPL
Looduslik kivi (marmor, graniit)⚫1
Kivi
Tsementkiudplaadid
MuuEmail⚫1
Klaas
Klasskiud
Peegel⚫1
Portselan, keraamika, kahhelplaadid
Paber
Papp
Võre
Nahk
MetallAlumiinium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Plii
Roostevaba teras
Vask
Messing
Teras/raud
Tsink
PlastidABS
GRP⚫1
EPDM
Kumm
Jäigad vahtplastid⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopreen

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!

Kasutusala

Tänu painduvusele sobib tsüanoakrülaadist strukturaalne liim eriti rakendustes, kus on vahelduv soojus- ja mehaaniline koormus. Muude omaduste hulka kuuluvad suur vastupidavus kokkupõrgetele ja koorumisele, ka dünaamilise koormuse avaldumisel. Lisaks on kiirliimil FLEX parem niiskus-, vee- ja aurukindlus kui standardsetel tsüanoakrülaatliimidel.


Tänu lühiajalisele temperatuurikindlusele kuni +140 °C saab superliimiga liimida ka trükkplaatide elektroonikakomponente, mis peavad läbima jootmisvanni. Sobib eriti hästi kõlarite valmistamiseks.

Juhised

Töödeldavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja rasvavabad. Eelneva töötlemise kohta vaadake tehniliselt andmelehelt. Kandke ainult ühele liimitavale pinnale peale ühtlane liimikiht. Avaldage kohe ühendusele piisavalt survet, et tagada täielik kokkupuude.

Keemiline alus

Tsüanoakrülaathappe ester

Värv

Must

Tihedus

1,06 g/cm³

Min/max viskoossus

80-180 mPas

Venitusvõime

8 %

Liimimisava suurus max

0,15 mm

Temperatuurikindlus min/max

-55 to +120 °C

Min/max töötlemistemperatuur

10 to 35 °C

Silikoonivaba

0 - ei ole kohaldatav

Lahustivaba

Jah

Sisukord

18,8 ml

Sisu kaal

20 g

Tõmbetugevuse väärtused on kooskõlas DIN EN 1465-ga
Materjal Tavaline liimimisaeg Tavalised tõmbetugevuse väärtused
Teras 90–120 sekundit >25 N/mm2
Alumiinium 40–60 sekundit >16 N/mm2
PA 45–90 sekundit 15–20 N/mm2
PVC 45–90 sekundit 15–20 N/mm2*
Polükarbonaat 60–100 sekundit 4–6 N/mm2*
POM 60–90 sekundit 1–2 N/mm2
EPDM 10–30 sekundit >10 N/mm2*
Neopreen 10–30 sekundit >10 N/mm2*
* Materjali murdumine
Set to the touch after
Materjal Kuivamisaeg
Alumiinium/alumiinium 40–60 sekundit
NBR/NBR < 25 sekundit
Neopreen/neopreen < 30 sekundit
Kuivamisaeg lüheneb aktivaatori kasutamisel
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kiirliimi krunt

KRUNT KIIRLIIMIDELE 50ML

Raskesti liimitavate plastikmaterjalide haardumise parandamiseks
x 1 tk
Aktivaator

KIIRLIIMI AKTIVAATOR 150ML

Kiirliimide kuivamise kiirendamine
x 1 tk
Tex-Rein puhastuslapp

PUHASTUSRÄTIK TEX-REIN 150TK.

Väga peenekiuline puhastuslapp tolmu eemaldamiseks ja ebemetundlikele kohtadele
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
Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 4
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 2
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave