Kiirliide väliskeermega Cejn 408
Kiirliide Cejn 408 väliskeere
KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/4 SIS
Toote nr 0699408614
EAN 4053479944838
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
Tugev liide väikese ühendusjõuga.
- Liitmiku voolukiiruse väärtused on väga suured ja need on väga vibratsioonikindlad.
- Kiirliitmike ja väliskeermega kiirliitmikega on tarnimisel kaasas keermetihenduspasta.
- Võib kasutada ka vaakumis.
Vooluava: 9,5 mm
Vool*: 3450 l/min
Max töörõhk: 16 baari (232 PSI)
Min plahvatusrõhk: 140 baari (2030 PSI)
Temperatuurivahemik: -20°C kuni +100°C
Korpuse materjal: tsingitud teras/messing
Kiirliite materjal: karastatud ja tsingitud teras
Ühendusjõud: 160,0 N
Ühildub standarditega TEMA 1800, Rectus 32
*Mõõdetud 0,5 baari rõhukaoga.
Tooteteave
Andmelehed(X)