Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiirliide väliskeermega Cejn 408

Kiirliide Cejn 408 väliskeere
KIIRLIITEOTSIK VÄLIS. 1/2 SIS

Toote nr 0699408612

EAN 4053479944821

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiirliide väliskeermega Cejn 408

Toote nr 0699408612

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugev liide väikese ühendusjõuga.
  • Liitmiku voolukiiruse väärtused on väga suured ja need on väga vibratsioonikindlad.

  • Kiirliitmike ja väliskeermega kiirliitmikega on tarnimisel kaasas keermetihenduspasta.

  • Võib kasutada ka vaakumis.


Vooluava: 9,5 mm


Vool*: 3450 l/min


Max töörõhk: 16 baari (232 PSI)


Min plahvatusrõhk: 140 baari (2030 PSI)


Temperatuurivahemik: -20°C kuni +100°C


Korpuse materjal: tsingitud teras/messing


Kiirliite materjal: karastatud ja tsingitud teras


Ühendusjõud: 160,0 N


Ühildub standarditega TEMA 1800, Rectus 32


*Mõõdetud 0,5 baari rõhukaoga.