Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiirliide PU voolikutele, seeria 2000 Würth PU voolikutele

Kiirliide PU suruõhuvoolikutele seeria 2000
KIIRLIITEOTSIK 8MM P-VOOL.V

Toote nr 0699100780

EAN 4050641438300

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiirliide PU voolikutele, seeria 2000 Würth PU voolikutele

Toote nr 0699100780

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suur voolukiirus kuni 2100 l/min ja maksimaalne töörõhk 16 baari.


Tagab optimaalse suruõhuvarustuse ja suruõhuseadmete võimsuse kasutuse, suurendades tootlikkust ning vähendades energiakulu.



Ergonoomilise kujuga lukustusrõngas


See tagab kindla haarde ja takistab lahti tulemist.



Väike ühendusjõud võimaldab kasutamist ühe käega.


Lihtsaks, kiireks ja turvaliseks ühendamiseks ning vabastamiseks on vaja vaid minimaalset jõudu.



Õhukindlad liited


Madal energiatarve ja suur tõhusus



Tugevdatud lukustusrõngad


Maksimaalne vastupidavus ja pikk kasutusiga.



Nähtavad pinnad on kroomitud, nikeldatud või galvaniseeritud.


Suur korrosioonikindlus – kaitstud ka nõudlikes oludes.



Seeria 2000 liitmikud vastavad Euroopa standardile ja nende nimimõõt on 7,6 mm.


Euroliitmikud ühilduvad muude suruõhuliitmikega



Materjal: Teras

Juhised
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib vooliku siseläbimõõduga

8,0 mm

Sobiv vooliku välisläbimõõdule

12 mm

Pikkus (L)

68 mm

Välisläbimõõt (D)

23 mm

Võtme mõõt (SW)

20 mm

Vooluhulk

2100 l/min

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave