Kiirkinnitussüsteem Põrandaplaatidele
Põrandaplaatide kiirkinnitussüsteem
PÕRANDA KIIRKINNITUS-SBO01-4TK
Toote nr
096380 394
EAN 4052712215025
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Põrandaplaadi kiireks kinnitamiseks
- Saadaval paljude sõidukimudelite jaoks ja kahe erineva kujuga
- Valmistatud plastikust
Märkus
Poltühendus, mis on tehtud sõiduki algse kinnituspunkti kaudu.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Laius | 100 mm |
Kõrgus | 18 mm |
Pikkus | 100 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 0.345 kg |
Tükkide arv | 4 Stck(pcs) |
Materjal | PLA |
Kuju | Ümar |