Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kiirkinnitid VW Crafter

PÕRANDA KIIRKINNITUS TGE/CRAFT. 4490L

Toote nr 096380 376

EAN 4065233056022

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiirkinnitid VW Crafter

Toote nr 096380 376

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Used only for floor panels in VW Crafter and MAN TGE vehicles from 2016 onward
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

190 mm

Kõrgus

100 mm

Pikkus

290 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

1,400 kg

Tükkide arv

37 Stck(pcs)

Materjal

PLA

Värv

Hall

Sobib sõiduki tüübile

Crafter, TGE

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave