Kiirepadrun Metallist korpus
Trellipadrun, metallist
TRELLIPADRUN 1-13MM 3/8 UNF
Toote nr 0692338132
EAN 4024835154581
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Märkus
Kinnitusemõõtu ei ole märgitud kõikidele puuripadrunile.
Seetõttu peaks mõõtma puuripadrunit:
- 1/2” = 12.7 mm
- 3/8” = 9.5 mm
- 5/8” - 16 = 15.9 mm
- B 16 = 15.7 mm
Tooteteave
Andmelehed(X)
Puuripadruni tüüp | Kiire toimega padrun, metallhülss |
Puuripadruni hoidik | 3/8 tolli x 24 UNF |
Min/max padruni ulatus | 1-13 mm |
Sobiv vasakpoolsele pöörlemisele | Ei |
Sobib löögiga töötamiseks | Jah |
Toote kaal (ühiku kohta) | 290,000 g |